Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAUX2 20x30x5

  • ERIKS:11373176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,69/ stukexcl. btw

€ 10,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,69

-

5+

€ 7,24

16.67%

25+

€ 6,76

22.22%

50+

€ 5,79

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
20 mm
Diameter behuizing
30 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa