Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAUX2 110x200x13

  • ERIKS:11373444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,38/ stukexcl. btw

€ 85,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,38

-

5+

€ 58,65

16.67%

25+

€ 54,74

22.22%

50+

€ 46,92

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
110 mm
Diameter behuizing
200 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa