€ 104,85/ stukexcl. btw
€ 126,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 104,85 | - |
5+ | € 87,38 | 16.67% |
25+ | € 81,55 | 22.22% |
50+ | € 69,90 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 145 mm |
Diameter behuizing | 230 mm |
Merk design | BASL |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 17 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | BASL |
Norm design | DIN 3760-AS |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |