Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAU 75x90x8

  • ERIKS:11372861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,30/ stukexcl. btw

€ 18,51incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,30

-

5+

€ 12,75

16.67%

25+

€ 11,90

22.22%

50+

€ 10,20

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
75 mm
Diameter behuizing
90 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa