Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAU 40x55x10

  • ERIKS:11295418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard oliekeerring (Simmerring) in industriële kwaliteit volgens DIN 3760/3761 A/AS (uitgezonderd BAFUD/SL), standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 316Ti -of rubber veer). Materiaal 72NBR902 geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen. Max. omtreksnelheid ca. 8-12 m/s afhankelijk van diameter. Mogelijke typen BAU, BAUX2, BAFUD en BA. Ook leverbaar met stoflip, typen BAUSL, BAUX2SL, BAFUDSL en BASL.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
40 mm
Diameter behuizing
55 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
BA
Norm design
DIN 3760-A
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee