€ 6,93/ stukexcl. btw
€ 8,39incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,93 | - |
5+ | € 5,78 | 16.67% |
25+ | € 5,39 | 22.22% |
50+ | € 4,62 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 35 mm |
Diameter behuizing | 47 mm |
Merk design | BA |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |