Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAU 30x45x8

  • ERIKS:11372806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,07/ stukexcl. btw

€ 13,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,07

-

5+

€ 9,23

16.67%

25+

€ 8,61

22.22%

50+

€ 7,38

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
30 mm
Diameter behuizing
45 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa