Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAU 21x32x7

  • ERIKS:11372786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,18/ stukexcl. btw

€ 9,90incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,81

-

5+

€ 8,18

16.67%

25+

€ 7,63

22.22%

50+

€ 6,54

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
21 mm
Diameter behuizing
32 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa