Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAU 17x30x7

  • ERIKS:11300251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,58

-

5+

€ 4,65

16.67%

25+

€ 4,34

22.22%

50+

€ 3,72

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
17 mm
Diameter behuizing
30 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa