Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAFUDX7 70x85x8

  • ERIKS:11373117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,95/ stukexcl. btw

€ 16,88incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,95

-

5+

€ 11,63

16.67%

25+

€ 10,85

22.22%

50+

€ 9,30

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
70 mm
Diameter behuizing
85 mm
Merk design
BAX7
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.2 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa