Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAFUDX7 55x80x8

  • ERIKS:11293374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,42

-

5+

€ 10,35

16.67%

25+

€ 9,66

22.22%

50+

€ 8,28

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
55 mm
Diameter behuizing
80 mm
Merk design
BAX7
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.2 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa