Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAFUDX7 40x55x8

  • ERIKS:11373093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,45/ stukexcl. btw

€ 7,80incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,74

-

5+

€ 6,45

16.67%

25+

€ 6,02

22.22%

50+

€ 5,16

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
40 mm
Diameter behuizing
55 mm
Merk design
BAX7
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.2 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa