Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAFUDX7 110x130x12

  • ERIKS:11293357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,79/ stukexcl. btw

€ 36,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,79

-

5+

€ 24,83

16.67%

25+

€ 23,17

22.22%

50+

€ 19,86

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
110 mm
Diameter behuizing
130 mm
Merk design
BAX7
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.2 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa