Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAFUDX7 100x120x12

  • ERIKS:11318660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,80/ stukexcl. btw

€ 34,85incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,80

-

5+

€ 24,00

16.67%

25+

€ 22,40

22.22%

50+

€ 19,20

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
100 mm
Diameter behuizing
120 mm
Merk design
BAX7
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.2 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa