€ 5,36/ stukexcl. btw
€ 6,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,36 | - |
5+ | € 4,46 | 16.67% |
25+ | € 4,17 | 22.22% |
50+ | € 3,57 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 10 mm |
Diameter behuizing | 18 mm |
Merk design | BA |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 4 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 12 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | BA |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |