Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BADSL 45x62x7,5

  • ERIKS:11293408
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
45 mm
Diameter behuizing
62 mm
Merk design
BASL
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7.5 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
1.5 bar
Maximale snelheid as
12 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.15 MPa
Type
BADSL
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Ja