Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 28 mm |
Diameter behuizing | 47 mm |
Merk design | BASL |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 9 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 1.5 bar |
Maximale snelheid as | 12 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.15 MPa |
Type | BADSL |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Ja |