Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BADFG 88x110x10

  • ERIKS:11373019
Image 1
Drukbestendige oliekeerring BAD in NBR uitvoering. Toepasbaar tot 1,5 bar, afhankelijk van diameter en snelheid. Temperatuur -35 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s
Opslaan in lijst

€ 22,58/ stukexcl. btw

€ 27,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,09

-

5+

€ 22,58

16.67%

25+

€ 21,07

22.22%

50+

€ 18,06

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
88 mm
Diameter behuizing
110 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
1.5 bar
Maximale snelheid as
12 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.15 MPa
Type
BAD
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Nee