€ 616,95/ stukexcl. btw
€ 746,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 616,95 | - |
5+ | € 514,13 | 16.67% |
25+ | € 479,85 | 22.22% |
50+ | € 411,30 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 400 mm |
Diameter behuizing | 450 mm |
Merk design | BA |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 20 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 1.5 bar |
Maximale snelheid as | 12 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.15 MPa |
Type | BAD |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Nee |