Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAD 20x40x8

  • ERIKS:11372997
Image 1
Drukbestendige oliekeerring BAD in NBR uitvoering. Toepasbaar tot 1,5 bar, afhankelijk van diameter en snelheid. Temperatuur -35 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
20 mm
Diameter behuizing
40 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
1.5 bar
Maximale snelheid as
12 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.15 MPa
Type
BAD
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Nee