Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BAD 20x40x10

  • ERIKS:11373013
Image 1
Drukbestendige oliekeerring BAD in NBR uitvoering. Toepasbaar tot 1,5 bar, afhankelijk van diameter en snelheid. Temperatuur -35 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
20 mm
Diameter behuizing
40 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
1.5 bar
Maximale snelheid as
12 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.15 MPa
Type
BAD
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Nee