Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BABSL 90x110x12

  • ERIKS:11372950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drukbestendige oliekeerring BABSL met stoflip in NBR of FKM uitvoering. Toepasbaar tot 10bar (statisch), afhankelijk van diameter en snelheid. Materiaal 72NBR902 of 75FKM585 Temperatuur -40 tot +100 °C(NBR). Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s (NBR) of Max. omtreksnelheid ca. 20m/s bij FKM.
Opslaan in lijst

€ 24,00/ stukexcl. btw

€ 29,04incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,80

-

5+

€ 24,00

16.67%

25+

€ 22,40

22.22%

50+

€ 19,20

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
90 mm
Diameter behuizing
110 mm
Merk design
BABSL
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.5 MPa
Type
BABSL
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Ja