Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BABSL 240x270x8,5

  • ERIKS:11293421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drukbestendige oliekeerring BABSL met stoflip in NBR of FKM uitvoering. Toepasbaar tot 10bar (statisch), afhankelijk van diameter en snelheid. Materiaal 72NBR902 of 75FKM585 Temperatuur -40 tot +100 °C(NBR). Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s (NBR) of Max. omtreksnelheid ca. 20m/s bij FKM.
Opslaan in lijst

€ 172,80/ stukexcl. btw

€ 209,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 172,80

-

5+

€ 144,00

16.67%

25+

€ 134,40

22.22%

50+

€ 115,20

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
240 mm
Diameter behuizing
270 mm
Merk design
BABSL
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
10 bar
Maximale snelheid as
12 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
1 MPa
Type
BABSL
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Ja