€ 7,43/ stukexcl. btw
€ 8,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,43 | - |
5+ | € 6,19 | 16.67% |
25+ | € 5,78 | 22.22% |
50+ | € 4,95 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 20 mm |
Diameter behuizing | 30 mm |
Merk design | BABSL |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 10 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 1 MPa |
Type | BABSL |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Ja |