Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 170 mm |
Diameter behuizing | 200 mm |
Merk design | BABSL |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 14 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 10 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 1 MPa |
Type | BABSL |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Ja |