Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BA 220x250x15 RVS 316Ti veer

  • ERIKS:11352840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard oliekeerring (Simmerring) in industriële kwaliteit volgens DIN 3760/3761 A/AS (uitgezonderd BAFUD/SL), standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 316Ti -of rubber veer). Materiaal 72NBR902 geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen. Max. omtreksnelheid ca. 8-12 m/s afhankelijk van diameter. Mogelijke typen BAU, BAUX2, BAFUD en BA. Ook leverbaar met stoflip, typen BAUSL, BAUX2SL, BAFUDSL en BASL.
Opslaan in lijst

€ 167,85/ stukexcl. btw

€ 203,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 167,85

-

5+

€ 139,88

16.67%

25+

€ 130,55

22.22%

50+

€ 111,90

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG