Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 BA 140x170x15

  • ERIKS:11293531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,49/ stukexcl. btw

€ 61,09incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,49

-

5+

€ 42,08

16.67%

25+

€ 39,27

22.22%

50+

€ 33,66

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Rubber
Asdiameter
140 mm
Diameter behuizing
170 mm
Merk design
BA
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa