Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 150 mm |
Diameter behuizing | 180 mm |
Merk design | B2SL |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 12 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | B2SL |
Norm design | DIN 3760-CS |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |