Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 B2USL 130x170x15

  • ERIKS:11372430
Image 1
Oliekeerring met dubbele metalen mantel en aaangevulcaniseerde robuuste en bewerkte afdichtingslip van NBR rubber. Volgens DIN-uitvoering C/CS. Standaard in 72NBR902 temperatuur -40 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip. Mogelijke typen B2, B2U, B2FUD en B2SL, B2USL, B2FUDSL.
Opslaan in lijst

€ 93,15/ stukexcl. btw

€ 112,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 93,15

-

5+

€ 77,63

16.67%

25+

€ 72,45

22.22%

50+

€ 62,10

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Metaal
Asdiameter
130 mm
Diameter behuizing
170 mm
Merk design
B2SL
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
B2SL
Norm design
DIN 3760-CS
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja