€ 16,29/ stukexcl. btw
€ 19,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,29 | - |
5+ | € 13,58 | 16.67% |
25+ | € 12,67 | 22.22% |
50+ | € 10,86 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Metaal |
Asdiameter | 25 mm |
Diameter behuizing | 42 mm |
Merk design | B2 |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 9 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | B2 |
Norm design | DIN 3760-C |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |