€ 38,16/ stukexcl. btw
€ 46,17incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,16 | - |
5+ | € 31,80 | 16.67% |
25+ | € 29,68 | 22.22% |
50+ | € 25,44 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 80 mm |
Diameter behuizing | 100 mm |
Merk design | B2SL |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.2 bar |
Maximale snelheid as | 12 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.02 MPa |
Type | B2SL |
Norm design | DIN 3760-CS |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |