Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 B2FUD 140x170x13

  • ERIKS:11293643
Image 1
Oliekeerring met dubbele metalen mantel en aaangevulcaniseerde robuuste en bewerkte afdichtingslip van NBR rubber. Volgens DIN-uitvoering C/CS. Standaard in 72NBR902 temperatuur -40 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip. Mogelijke typen B2, B2U, B2FUD en B2SL, B2USL, B2FUDSL.
Opslaan in lijst

€ 80,82/ stukexcl. btw

€ 97,79incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 80,82

-

5+

€ 67,35

16.67%

25+

€ 62,86

22.22%

50+

€ 53,88

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Metaal
Asdiameter
140 mm
Diameter behuizing
170 mm
Merk design
B2
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.2 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa
Type
B2
Norm design
DIN 3760-C
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee