Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 B2 250x290x16 RVS 316Ti veer

  • ERIKS:11311434
Image 1
Oliekeerring met dubbele metalen mantel en aaangevulcaniseerde robuuste en bewerkte afdichtingslip van NBR rubber. Volgens DIN-uitvoering C/CS. Standaard in 72NBR902 temperatuur -40 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip. Mogelijke typen B2, B2U, B2FUD en B2SL, B2USL, B2FUDSL.
Opslaan in lijst

€ 235,80/ stukexcl. btw

€ 285,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 235,80

-

5+

€ 196,50

16.67%

25+

€ 183,40

22.22%

50+

€ 157,20

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG