Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Metaal |
Asdiameter | 115 mm |
Diameter behuizing | 150 mm |
Merk design | B1 |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | B1 |
Norm design | DIN 3760-B |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |