Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 B1SL 220x250x16

  • ERIKS:11300144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oliekeerring met een enkele metalen buitenmantel en aangevulcaniseerde robuuste en bewerkte NBR rubber afdichtingslip volgens DIN-uitvoering B/BS. Alternatief is type BA . Standaard in 72NBR902 temperatuur -40 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip. Mogelijke typen B1, B1U en B1FUD en B1USL, B1FUDSL , B1SL, B1UX2 and B1USLX2.
Opslaan in lijst

€ 215,10/ stukexcl. btw

€ 260,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 215,10

-

5+

€ 179,25

16.67%

25+

€ 167,30

22.22%

50+

€ 143,40

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG