Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 B1OF 40x47x4

  • ERIKS:11372238
Image 1
Oliekeerring B1OF met een enkele metalen buitenmantel en aangevulcaniseerde robuuste en bewerkte NBR rubber afdichtingslip zonder veer. Standaard in 72NBR902 temperatuur -40 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s.
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,24

-

5+

€ 10,20

16.67%

25+

€ 9,52

22.22%

50+

€ 8,16

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
40 mm
Diameter behuizing
47 mm
Merk design
B1OF
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
4 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
6 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
B1OF
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee