Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 B1OF 15x26x4,5

  • ERIKS:11371897
Image 1
Oliekeerring B1OF met een enkele metalen buitenmantel en aangevulcaniseerde robuuste en bewerkte NBR rubber afdichtingslip zonder veer. Standaard in 72NBR902 temperatuur -40 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
15 mm
Diameter behuizing
26 mm
Merk design
B1OF
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
4.5 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
6 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
B1OF
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee