€ 68,76/ stukexcl. btw
€ 83,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 68,76 | - |
5+ | € 57,30 | 16.67% |
25+ | € 53,48 | 22.22% |
50+ | € 45,84 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Metaal |
Asdiameter | 125 mm |
Diameter behuizing | 150 mm |
Merk design | B1 |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.2 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.02 MPa |
Type | B1 |
Norm design | DIN 3760-B |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |