Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 B1DSL 170x200x15

  • ERIKS:11299709
Image 1
Oliekeerring B1D met een enkele metalen buitenmantel en aangevulcaniseerde robuuste en bewerkte NBR rubber afdichtingslip. Standaard in 72NBR902 temperatuur -40 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 6 m/s. Ook leverbaar met stoflip. Druk uitvoering tot ca 2-3 bar.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
170 mm
Diameter behuizing
200 mm
Merk design
B1SL
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
12 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
B1DSL
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Ja