€ 61,20/ stukexcl. btw
€ 74,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 61,20 | - |
5+ | € 51,00 | 16.67% |
25+ | € 47,60 | 22.22% |
50+ | € 40,80 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 130 mm |
Diameter behuizing | 160 mm |
Merk design | B1SL |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 12 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | B1DSL |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Ja |