Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 B1DSL 100x130x13

  • ERIKS:11371881
Image 1
Oliekeerring B1D met een enkele metalen buitenmantel en aangevulcaniseerde robuuste en bewerkte NBR rubber afdichtingslip. Standaard in 72NBR902 temperatuur -40 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 6 m/s. Ook leverbaar met stoflip. Druk uitvoering tot ca 2-3 bar.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
100 mm
Diameter behuizing
130 mm
Merk design
B1SL
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
12 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
B1DSL
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Ja
Met stoflip
Ja