€ 21,75/ stukexcl. btw
€ 26,32incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,10 | - |
5+ | € 21,75 | 16.67% |
25+ | € 20,30 | 22.22% |
50+ | € 17,40 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Metaal |
Asdiameter | 95 mm |
Diameter behuizing | 110 mm |
Merk design | B1 |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 9 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | B1 |
Norm design | DIN 3760-B |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |