Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR902 B1 340x380x20

  • ERIKS:11371859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oliekeerring met een enkele metalen buitenmantel en aangevulcaniseerde robuuste en bewerkte NBR rubber afdichtingslip volgens DIN-uitvoering B/BS. Alternatief is type BA . Standaard in 72NBR902 temperatuur -40 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip. Mogelijke typen B1, B1U en B1FUD en B1USL, B1FUDSL , B1SL, B1UX2 and B1USLX2.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Serie
Metaal
Asdiameter
340 mm
Diameter behuizing
380 mm
Merk design
B1
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
20 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
B1
Norm design
DIN 3760-B 
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee