Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 700 mm |
Diameter behuizing | 750 mm |
Kamerhoogte | 25 mm |
Merk design | R37 |
Materiaal lip | NBR |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 25 m/s |
Veerbelast | Roestvaststaal 1.4409 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | R37 |
Materiaal mantel | Rubber/weefsel |