€ 72,38/ stukexcl. btw
€ 87,58incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 86,85 | - |
5+ | € 72,38 | 16.67% |
25+ | € 67,55 | 22.22% |
50+ | € 57,90 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 56 mm |
Diameter behuizing | 80 mm |
Merk design | Cassette type 3 |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Afdichtingshoogte 2 | 14.5 |
Maximale snelheid as | 4 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 80 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | Cassette type 3 |