€ 54,08/ stukexcl. btw
€ 65,44incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 05/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 64,89 | - |
5+ | € 54,08 | 16.67% |
25+ | € 50,47 | 22.22% |
50+ | € 43,26 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 35 mm |
Diameter behuizing | 60 mm |
Merk design | Cassette type 3 |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Afdichtingshoogte 2 | 14.5 |
Maximale snelheid as | 4 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 80 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | Cassette type 3 |