Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Oliekeerring NBR Cassette 3 25x52x12/12

  • ERIKS:11292482
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Complete unit bestaande uit oliekeerring en opgesloten slijtbus, Cassette seal. Een systeemoplossing met geïntegreerd labyrinth om in zwaar vervuilde omgeving te gebruiken. Het ingebouwde loopvlak komt exact overeen met de eisen voor dynamische afdichtingen. Toepassing hoofdzakelijk in landbouw, grondverzet en constructiemachinerie. Temperatuur NBR tot 80°C, FKM tot 100°C. Max. omtreksnelheid NBR/FKM tot 9 m/s (type 1)afhankelijk van elastomeer. Druk max. 0,5 bar. Type 2: 7 m/s, Type 3: 6 m/s.
Opslaan in lijst

€ 48,00/ stukexcl. btw

€ 58,08incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,60

-

5+

€ 48,00

16.67%

25+

€ 44,80

22.22%

50+

€ 38,40

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Asdiameter
25 mm
Diameter behuizing
52 mm
Merk design
Cassette type 3
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
12 mm
Afdichtingshoogte 2
12
Maximale snelheid as
4 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 80 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
Cassette type 3