€ 729,90/ stukexcl. btw
€ 883,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 729,90 | - |
5+ | € 608,25 | 16.67% |
25+ | € 567,70 | 22.22% |
50+ | € 486,60 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 210 mm |
Diameter behuizing | 240 mm |
Merk design | Cassette type 3 |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 16 mm |
Afdichtingshoogte 2 | 18 |
Maximale snelheid as | 4 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 80 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | Cassette type 3 |