€ 540,45/ stukexcl. btw
€ 653,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 540,45 | - |
5+ | € 450,38 | 16.67% |
25+ | € 420,35 | 22.22% |
50+ | € 360,30 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Asdiameter | 110 mm |
Diameter behuizing | 140 mm |
Merk design | Cassette type 2 |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 14.5 mm |
Afdichtingshoogte 2 | 16 |
Maximale snelheid as | 7 m/s |
Temperatuurgebied | van -40 tot 80 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | Cassette type 2 |