€ 68,13/ stukexcl. btw
€ 82,44incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 68,13 | - |
5+ | € 56,78 | 16.67% |
25+ | € 52,99 | 22.22% |
50+ | € 45,42 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Serie | Rubber |
Asdiameter | 90 mm |
Diameter behuizing | 110 mm |
Merk design | BABSL |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 7.5 mm |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Max. statische druk | 5 bar |
Temperatuurgebied | van -25 tot 160 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.5 MPa |
Type | BABSL |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Ja |
Met stoflip | Ja |